Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliestuch Hygotex lose 40x38cm weiß VE=400 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vliestuch Hygotex lose 40x38cm weiß VE=400 Stück
Vliestuch Hygotex lose 40x38cm weiß VE=400 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ3171
Hersteller:
     HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
     3171
EAN/GTIN:
     4015544317091
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
  • Spezial-Vliesstoff aus 100% Viskose, textile Qualität
  • saugstark
  • reißfest, strapazierfähig, fusselfrei
  • hitzebeständig und recyclingfähig
Weitere Informationen:
Breite:
380 mm
Bruttogewicht:
4.4000 kg
Farbe:
weiß
Länge:
400 mm
Marke:
HygoClean
Packungsinhalt:
400 Stück
Textilzusammensetzung:
100% Viskose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 46,60*
€ 64,76*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 45,93*
€ 65,46*
€ 4,95*
ab € 37,74*
€ 70,13*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 53,24*
€ 91,85*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 74,36*
€ 98,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,46*
€ 77,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,16*
€ 77,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,43*
€ 75,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,11*
€ 71,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,45*
€ 69,56
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 56,64*
€ 67,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,93*
€ 54,66
pro Packung
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,11483* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.