Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badreiniger Ready to use 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badreiniger Ready to use 1l
Badreiniger Ready to use 1l
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ31606
Hersteller:
     HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
     31606
EAN/GTIN:
     4015544712797
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger
  • gebrauchsfertig, einfach pur verwenden
  • entfernt Kalk, Schmutz und Fettrückstände
  • frischer Duft
  • materialschonend
  • für eine effektive Reinigung Ihrer Sanitärräume (nur für wasser- und säurebeständige Oberflächen)
  • pH-Wert 3
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.0780 kg
Füllmenge:
1000 ml
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Marke:
HygoClean
Packungsinhalt:
1 Liter
Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, sanitärreiniger 1000ml, badreiniger, Hygiene, Reinigung, Reinigungsmittel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
15
€ 5,87*
ab € 2,71*
€ 3,82*
1
€ 5,50*
ab € 2,88*
€ 5,33*
6 Tage
unbekannt
15
€ 7,90*
ab € 2,84*
€ 5,34*
5 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 6,03*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 375 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 2,71* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 57,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HYGOCLEAN
31604
ab € 17,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.