Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Großrolle Zellstoff 2-lagig 25x9,5cm hochweiß VE=6 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Toilettenpapier Großrolle Zellstoff 2-lagig 25x9,5cm hochweiß VE=6 Stück
Toilettenpapier Großrolle Zellstoff 2-lagig 25x9,5cm hochweiß VE=6 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ30433
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     30433
EAN/GTIN:
     4015544706550
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Großrolle
Toilettenpapier-Jumborollen
toilettenpapier-großrollen 2-lagig
toilettenpapier großrolle
  • hochweiße Tissuequalität, 100% Zellstoff, 2-lagig
  • geprägt, perforiert
  • Kerndurchmesser 6 cm
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
2
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
5.4490 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
hochweiß
Höhe:
95 mm
Marke:
HygoStar
Material:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Klopapier, Papier, Toilettenpapier, WC, WC-Papier, WCPapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,53834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,37*
€ 48,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,25*
€ 45,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,36*
€ 43,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,65*
€ 41,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,97*
€ 40,42
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,92*
€ 39,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,23*
€ 32,40
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
30432
ab € 24,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.