Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Kleinrolle Zellstoff 3-lagig 11,5x9,6cm hochweiß VE=8 Rollen


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Toilettenpapier Kleinrolle Zellstoff 3-lagig 11,5x9,6cm hochweiß VE=8 Rollen
Toilettenpapier Kleinrolle Zellstoff 3-lagig 11,5x9,6cm hochweiß VE=8 Rollen
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ30423
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     30423
EAN/GTIN:
     4015544304237
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
  • aus reinem Zellstoff, 3-lagig
  • besonders saugfähig und weich
  • geprägte Struktur, 150 Blatt/Rolle
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
3
Breite:
115 mm
Bruttogewicht:
6.8 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
96 mm
Marke:
HygoStar
Material:
Papier
Packungsinhalt:
8 Rollen
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 3 lagig 8 rollen, klopapier, klopapier 3-lagig, Papier, WC, WCPapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 36.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Rollen (ab € 0,36* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Packung
ab 36000 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
30422
ab € 22,22*
Ähnlich
Hygostar
30425
ab € 3,98*
Ähnlich
Hygostar
30424
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.