| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FRAMB616 Herst.-Nr.: 1023740 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Der kompakte Brieföffner für jedes Büro
- Der Brieföffner B616 öffnet routiniert Ihre Eingangspost - ohne langes Vorsortieren, beschädigten Briefinhalten oder Schnittabfall.
- Mit einer Lesitung von bis zu 300 Briefen/Minute werden alle gängigen Briefformate sauber verarbeitet.
- Eine integrierte Anti-Stauvorrichtung garantiert eine reibungslose Öffnung der Eingangspost.
- Die einfache Bedienung ermöglicht auch ungeübten Nutzern den direkten Gebrauch des Access B616.
- Dank der kompakten Bauweise findet er zudem fast überall Platz und kann bei Bedarf schnell bewegt oder verstaut werden.
- Leistungen, die überzeugen:
- einfache, kinderleichte Bedienung
- elektronischer Antrieb
- Leistung bis zu 300 Briefe/Minute
- Briefdurchlassstärke bis zu 4mm
- kein manuelles Vorsortieren der Briefe notwendig
- einzigartiges Schlitzprinzip ohne Schnittabfall
- sichere und bequeme Entnahme der Briefinhalte
- Anti-Stauvorrichtung
- Kuvertgröße: alle Formate bis max. 260x330mm
- Gewicht: 7kg
- Abmessungen (BxTxH in mm): 825x388x230
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | elektrisch | Breite: | 450 mm | Bruttogewicht: | 7 kg | Farbe: | grau | Farbname: | grau | Höhe: | 136 mm | Marke: | Frama | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 230 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |