| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FRAMB610 Herst.-Nr.: 1023669 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Der kleine Brieföffner für (fast) alle Kuvertformate
- Mit einer Leistung von bis zu 1800 Briefen pro Stunde öffnet der Access B610 präzise fast alle Kuvertformate bis zu einer Dicke von bis zu 7,5mm - egal, ob es sich dabei um verstärkte, gefaltete, geheftete, plastifizierte, dicke oder sehr große Kuverts handelt.
- Selbst beschädigte oder unebene Briefsendungen sind für den Access B610 kein Hindernis.
- Dank der einzigartigen Frästechnik riskieren Sie keine beschädigten Briefinhalte mehr.
- Denn der Access B610 fraäst Briefe maximal 3mm von der Kuvertkante ab.
- So entstehen keine scharfen Papierkanten, die Inhalte können aus den geöffneten Briefen einfach und sicher entnommen werden. Der anfallende Fräsabfall wird in einem integrierten, herausnehmbaren Abfallbehälter sauber gesammelt.
- Leistungen, die überzeugen:
- öffnet bis zu 1800 Briefe/Stunde
- einfache, kinderleichte Bedienung
- manuelle Briefzuführung
- Durchlasstärke bis zu 7,5mm
- mehrseitiges Öffnen möglich
- Fräsprinzip ohne Beschädigung der Briefinhalte
- max. Kuvertgröße bis zu 353mm (DIN B4)
- Gewicht: 12kg
- Abmessungen (BxTxH in mm) 450x230x136
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | elektrisch | Breite: | 450 mm | Bruttogewicht: | 12 kg | Farbe: | grau | Farbname: | grau | Höhe: | 136 mm | Marke: | Frama | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 230 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |