Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brieföffner Access B619 elektrisch LxBxH 71x46x33,5cm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brieföffner Access B619 elektrisch LxBxH 71x46x33,5cm lichtgrau
Brieföffner Access B619 elektrisch LxBxH 71x46x33,5cm lichtgrau
Brieföffner Access B619 elektrisch LxBxH 71x46x33,5cm lichtgrau
Brieföffner Access B619 elektrisch LxBxH 71x46x33,5cm lichtgrau
Brieföffner Access B619 elektrisch LxBxH 71x46x33,5cm lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#FRAM1019544
Hersteller:
     Frama
Herst.-Nr.:
     1019544
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brief-Öffner
Briefmesser
Brieföffner
Automatischer Brieföffner
  • Elektronischer Antrieb
  • Automatische Stärkenanpassung bis 6 mm
  • Leistung bis zu 500 Briefe/Min. DIN lang
  • Integrierter Abfallbehälter
  • Verarbeitung bis Briefformat C4
  • Fräsprinzip
  • Briefauffangbehälter
  • Maße (L x B x H) 71 cm x 46 cm x 33,5 cm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
elektrisch
Breite:
460 mm
Bruttogewicht:
38 kg
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Gesamtlänge:
71 cm
Höhe:
335 mm
Marke:
Frama
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Elektrische Brieföffner, brieföffner elektrisch frama, brief öffner, brieföffner elektrisch, Accessoire, B619, Briefbesteck, Handbrieföffner, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.599,31*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.934,18*
€ 4.681,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.909,45*
€ 4.652,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.847,79*
€ 4.578,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.713,82*
€ 4.419,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3.599,31*
€ 4.283,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.