| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FORM40470000 Herst.-Nr.: 40470000 EAN/GTIN: 9002244558577 |
| |
|
| | |
| - Format: A4
- Papier 70 g/qm
- Lochung: 4-fach
- ECF.
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 50 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.2170 kg | Lineatur: | blanko | Lochung: | 4-fach | Marke: | Format-X | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 70 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, ringbucheinlagen a4 blanko, ringbuchblock a4, ringbuchblock, Einlage, Notizzettel, Papier, Ringbuch, Ringbuch-Papier, Timer, TimerNotizzettel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,24* | € 2,38* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 1,31* | € 2,47* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 1,38* | € 2,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0248* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|