Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulblock A4 70g/qm 4-fach gelocht 50 Blatt liniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulblock A4 70g/qm 4-fach gelocht 50 Blatt liniert
Schulblock A4 70g/qm 4-fach gelocht 50 Blatt liniert
Artikel-Nr.:
     467-#FORM40450021
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     40450021
EAN/GTIN:
     9002244561478
Suchbegriffe:
Briefblock
Schreibblock
Schreibblöcke
Schulblock
  • Papier 70 g/qm, ECF
  • 4-fach gelocht
  • Größe: A4
  • Block mit 50 Blatt.
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Klebebindung
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.2530 kg
Lineatur:
liniert
Lochung:
4-fach
Marke:
Format-X
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 1,08*
€ 2,16*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,20*
€ 2,23*
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 1,21*
€ 2,29*
1 Tag
474
€ 5,49*
ab € 1,28*
€ 2,40*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0242* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.