| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FORM40440054 Herst.-Nr.: 40440054 EAN/GTIN: 9002244555279 |
| |
|
| | |
| - Klimaneutrales (CO2 neutrales) 80 g/qm Pure Impact Umweltschutzpapier
- Mit sehr saugfähigem Löschblatt.
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 40 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.2240 kg | Lineatur: | Lineatur 54 | Marke: | Format-X | Papiergewicht: | 80 g/qm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | 22 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 2,91* | € 4,09* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,37* | € 4,21* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,97466* | € 5,13466* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 40 Blätter (ab € 0,07275* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|