| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FORM40416020 Herst.-Nr.: 40416020 EAN/GTIN: 9002244550779 |
| |
|
| | |
| - Qualitätshefte aus hochwertigem Pure Impact Schreibpapier, 80g/qm, klimaneutral und umweltschonend produziert, FSC zertifiziert und ausgezeichnet mit den Umwelt-Gütesiegeln und TÜV
- Mit sehr saugfähigem Löschblatt.
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 16 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.1120 kg | Lineatur: | Lineatur 20 | Marke: | Format-X | Papiergewicht: | 80 g/qm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,43* | € 0,86* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,45* | € 0,87* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,45* | € 0,91* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 4,99* | ab € 0,50* | € 0,96* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 5,49* | ab € 0,60463* | € 1,16463* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 16 Blätter (ab € 0,02813* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|