Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft A4 Lineatur 1 1.Schuljahr 16 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft A4 Lineatur 1 1.Schuljahr 16 Blatt
Schulheft A4 Lineatur 1 1.Schuljahr 16 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#FORM40416001
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     40416001
EAN/GTIN:
     9002244550175
Suchbegriffe:
Grundschulheft Lineatur 1 A4
Grundschulheft Lineatur 41
Heft Lineatur 1 A4
Schulheft Lineatur 1 A4
  • Qualitätshefte aus hochwertigem Pure Impact Schreibpapier, 80g/qm, klimaneutral und umweltschonend produziert, FSC zertifiziert und ausgezeichnet mit den Umwelt-Gütesiegeln und TÜV
  • Mit sehr saugfähigem Löschblatt.
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
16 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.1070 kg
Lineatur:
Lineatur 1
Marke:
Format-X
Papiergewicht:
80 g/qm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,45*
€ 0,89*
1 Tag
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 0,50*
€ 0,94*
1 Tag
4659
2
€ 5,49*
ab € 0,60463*
€ 1,13463*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
1 Stück enthält 16 Blätter (ab € 0,02813* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.