| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FORM40408022 Herst.-Nr.: 40408022 EAN/GTIN: 9002244555873 |
| |
|
| | |
| - Klimaneutrales (CO2 neutrales) 80 g/qm Pure Impact Umweltschutzpapier
- Heft mit 8 Blatt.
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 8 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.0630 kg | Lineatur: | Lineatur 12 | Marke: | Format-X | Papiergewicht: | 80 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notenhefte, Heft liniert, Hefte liniert, Schreibheft, Schreibhefte, Schulheft, Schulhefte, schulheft lineatur 12, schulheft, schulheft liniert, Schreibbuch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 1,48246* | € 2,77246* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,54* | € 2,89* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 1,59* | € 2,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 8 Blätter (ab € 0,1925* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|