| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FORM061551057 Herst.-Nr.: 061551057 EAN/GTIN: 9002244826478 |
| |
|
| | |
| - 2 Spalten: Für Groß- und Kleinschreibung, Fürr Schreib- bzw. Druckschrift
- Eine Doppelseite kann z. B. so genützt werden 1. Spalte Namenwörter/Nomen, 2. Spalte Zeitwörter/Verben, 3. Spalte Eigenschaftswörter/Adjektive, 4. Spalte Sonstiges
- Optimales Register: Das Register berücksichtigt die Anzahl der Wörter des Grundwortschatzes der Grundschule. So sind z. B. dem Buchstaben 'W' 70 Wörter aus dem Grundwortschatz zugeordnet. Daher stehen beim 'W' dementsprechend mehr Seials in herkömmlichen Registerheften zur Verfügung. (Nach der Methode von Dr. Horst Fröhler)
- Mehr Platz auch bei den Buchstaben A / E / S für A / Ä / AU /AI, E / EU / EI, S / SP / ST / SCH
- Das Register ist zweiteilig: A-M g 22 Blatt, N-Z g 18 Blatt
- Platz für die Montessori-Symbole: Der Farbrahmen oberhalb der Spalten bietet dafür Platz.
- Einrücken des Zeilenblockes: Der vorgegebene Rand zeigt an, wo es losgeht und aufhört. Vorbei ist es mit dem mühsamen Randziehen per Hand! Zusätzlich bietet der Farbrand Platz für Anmerkungen der Lehrerin/des Lehrers.
- Abgerundete Ecken: Beugen dem Entstehen von 'Eselsohren' vor, für mehr Sauberkeit und Ordnung in der Schultasche.
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 40 Blatt | Blattformat: | 19,5x24cm | Breite: | 195 mm | Bruttogewicht: | 0.1600 kg | Höhe: | 240 mm | Lineatur: | W.7 | Marke: | Formati | Papiergewicht: | 80 g/qm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 14 | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für die Umwelt: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schulheft, Schulhefte, Vokabelheft, Vokabelhefte, Vokabelheft Lineatur 53, Vokabelheft Lineatur 54, Wortschatzheft, Wörterheft, schulheft liniert, vokabelheft lineatur 53, schulheft formati, Schreibbuch |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | € 5,49* | ab € 5,37266* | € 8,14266* | | | | Lager 467 | | | | 2 | | € 5,87* | ab € 5,46* | € 8,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,273* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 16,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|