Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FORM060551056 Herst.-Nr.: 060551056 EAN/GTIN: 9002244835173 |
| |
|
| | |
| - Linke Seite: für Wortübungen, Grammatikübungen, Lernwörter etc.
- Rechte Seite: Platz für Beispielsätze, Übungen, Anmerkungen etc., Wolkenfelder: Mit vernetzter Fantasie Wörter zu einem zentralen Begriff hinführen.
- Wortschatzübungen: Erarbeitung von Wort-Bild-Kombinationen mit anschließender Geschichtenbildung zur Steigerung der Lernfähigkeit.
- Einrücken des Zeilenblockes: Der vorgegebene Rand zeigt an, wo es losgeht und aufhört. Vorbei ist es mit dem mühsamen Randziehen per Hand! Zusätzlich bietet der Farbrand Platz für Anmerkungen der Lehrerin/des Lehrers.
- Abgerundete Ecken: Beugen dem Entstehen von 'Eselsohren' vor, für mehr Sauberkeit und Ordnung in der Schultasche.
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 20 Blatt | Blattformat: | 19,5x24cm | Breite: | 195 mm | Bruttogewicht: | 0.0930 kg | Höhe: | 240 mm | Lineatur: | W.6 | Marke: | Formati | Papiergewicht: | 80 g/qm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 14 | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für die Umwelt: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibhefte, Schulheft, Schulhefte, Vokabelheft, Vokabelhefte, Wortschatzheft, Wörterheft, schulheft liniert, schulheft, schulhefte blauer engel, Schreibbuch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 5,49* | ab € 1,43372* | € 2,47372* | | | | Lager 467 | | | | 2 | | € 5,87* | ab € 1,70* | € 2,97* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 4,99* | ab € 1,91* | € 3,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,085* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|