Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralblock A4 70g 9mm 48 Blatt 9mm liniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralblock A4 70g 9mm 48 Blatt 9mm liniert
Spiralblock A4 70g 9mm 48 Blatt 9mm liniert
Artikel-Nr.:
     467-#FORM04244810
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     042448 10
EAN/GTIN:
     9002244600979
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • Spiralblock A4 mit 48 Blatt
  • Papier 70 g/qm, ECF
  • Weiße Spiralbindung am Kopf, einfaches Abtrennen durch Mikroperforation.
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
48 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.2340 kg
Lineatur:
liniert
Marke:
Format-X
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 14
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für die Umwelt: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
€ 5,49*
ab € 2,35028*
€ 4,17028*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,78*
€ 4,86*
Lager 467
32
€ 5,87*
ab € 2,97*
€ 5,23*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.