Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbucheinlagen Pure Impact A4 70g/qm RC liniert VE=50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbucheinlagen Pure Impact A4 70g/qm RC liniert VE=50 Blatt
Ringbucheinlagen Pure Impact A4 70g/qm RC liniert VE=50 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#FORM040470021
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     040470021
EAN/GTIN:
     9001939829909
Suchbegriffe:
Ringbuchblock
Ringbucheinlage
Ringbuchpapier
Ringmappeneinlagen
  • Mit 'Blauem Engel', zu 100% aus recycelten Fasern, premiumweißes Schreibpapier, 4-fach gelocht, ohne optische Aufheller, ohne Chlorbleiche
  • Klimaneutrale Produktion: Einsatz von umweltschonenden Rohstoffen und CO2-neutralem Papier
  • Gegenüber herkömmlichen Schulprodukten fallen bei der Fertigung durchschnittlich 92,1 % weniger CO2-Emissionen an.
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.2170 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Lineatur:
liniert
Lochung:
4-fach
Marke:
Ursus
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 14
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für die Umwelt: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, ringbuchblock liniert a4, ringbuchblock a4, ringbuchblock, Einlage, Notizzettel, Papier, Ringbuch, Ringbuch-Papier, Timer, TimerNotizzettel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
123
1
€ 5,95*
ab € 1,36*
€ 2,50*
1 Tag
68
2
€ 5,49*
ab € 1,38*
€ 2,51*
1
€ 7,95*
ab € 1,33*
€ 2,53*
1 Tag
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 1,49*
€ 2,71*
Lager 467
123
1
€ 5,87*
ab € 1,46*
€ 2,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0292* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2316
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.