Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrettmappe A4 PP schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmbrettmappe A4 PP schwarz
Klemmbrettmappe A4 PP schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD8000330
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     80003-30
EAN/GTIN:
     4250037407273
Suchbegriffe:
Dreieckstasche
Dreiecktasche
Blockmappe
Klemmbrettmappe
  • Klemmbrett-Mappe A4
  • feste Klemmwirkung
  • schützende Kunststoffecken
  • Dreiecks-Klarsichttasche auf dem Innenflügel
  • Deckel voll umschlagbar
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
hoch
Breite:
231 mm
Bruttogewicht:
0.197 kg
Deckel:
ja
Durchschreibeschutz:
nein
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A4
Höhe:
320 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: Clip-Hefter, Cliphefter, Klemm-Mappe, Klemmhefter, Klemmmappe, klemmbrettmappe a4 pp schwarz, blockmappe a4, blockmappen kunststoff, 80003, Blockklemmmappe, Kassenblockhülle, Schreibbrett, Schreibplatte, Schreibunterlage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
38
€ 5,87*
ab € 2,16*
€ 3,68*
€ 4,95*
ab € 2,71*
€ 4,48*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
80003-40 BLAU
ab € 2,22*
Ähnlich
FolderSys
80003-50 GRÜN
ab € 1,91*
Ähnlich
FolderSys
80003-80 ROT
ab € 1,90*
Ähnlich
FolderSys
80003-10 WEISS
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.