Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett-Mappe A4, Klemme mit Kunststoffecken, Dreiecks-Klarsichttasche innen, PP, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188470
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     80003-50 GRÜN
EAN/GTIN:
     4250037407334
Suchbegriffe:
Dreieckstasche
Dreiecktasche
Blockmappe
Klemmbrettmappe

Diese Klemmbrett-Mappe A4 ist eine unentbehrliche Hilfe für Schreibarbeiten, die Sie ohne Tisch erledigen. Sie eignet sich perfekt für das Notieren von Informationen im Aussendienst oder Lager.

Sie können diese Klemmbrett-Mappe in verschiedenen Farben bestellen. Die hochwertige Mappe punktet mit ihrer Benutzerfreundlichkeit: Ihr Deckel lässt sich voll umschlagen und die Klemmwirkung erweist sich als extrem stark.

Die Mappe ist mit einer praktischen Dreiecks-Klarsichttasche auf dem Innenflügel für die Unterbringung von Zetteln ausgerüstet. Die Klemmbrett-Mappe A4 besteht aus hochwertigem Polypropylen in einer Stärke von 1,2 mm und hat eine Klemme mit Kunststoffecken, um mechanische Beschädigungen zu verhindern.

Wichtige Details:

  • Starke Klemmwirkung
  • Deckel voll umschlagbar
  • Benutzerfreundlich
  • Dreiecks-Klarsichttasche auf der Innenseite
  • Material: hochwertiges Polypropylen
  • Klemme mit schützenden Kunststoffecken
  • In attraktiver Farbauswahl erhältlich
  • Stärke: 1,2 mm
  • Masse: H 320 x B 231 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Material Klemme:
Metall
Klemmweite:
8 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Stiftehalter:
Nein
Höhe:
320 mm
Anordnung Klemme:
Hochformat
Geeignet für:
DIN A4 DIN
Breite:
231 mm
Einstecktasche:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Clip-Hefter, Cliphefter, Klemm-Mappe, Klemmhefter, Klemmmappe, klemmbrettmappe pp grün a4 hoch, blockmappe a4, blockmappen kunststoff, 188470, 188470-SW81, Klemmmappen, Schreibbrett (Büro), Schreibunterlage (Klemmbrett, Büro), Blockklemmer (Büro), Schreibplatte (Büro), Schreibunterlage (Klemmbrett), Kassenblockhülle (Büro), Klemmplatte (Büro)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,89*
€ 2,71*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 4,50*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
80003-40 BLAU
ab € 2,22*
Ähnlich
FolderSys
80003-80 ROT
ab € 1,89*
Ähnlich
FolderSys
80003-30 SCHWARZ
ab € 2,16*
Ähnlich
FolderSys
80003-10 WEISS
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.