Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrettmappe A4 PP weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmbrettmappe A4 PP weiß
Klemmbrettmappe A4 PP weiß
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD8000310
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     80003-10
EAN/GTIN:
     4250037407242
Suchbegriffe:
Dreieckstasche
Dreiecktasche
Blockmappe
Klemmbrettmappe
  • Klemmbrett-Mappe A4
  • feste Klemmwirkung
  • schützende Kunststoffecken
  • Dreiecks-Klarsichttasche auf dem Innenflügel
  • Deckel voll umschlagbar
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
hoch
Breite:
231 mm
Bruttogewicht:
2.2400 kg
Deckel:
ja
Durchschreibeschutz:
nein
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
für Format:
A4
Höhe:
320 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: blockmappen a4 weiß, blockmappe a4, blockmappen kunststoff, 80003, Blockklemmmappe, Kassenblockhülle, Schreibbrett, Schreibplatte, Schreibunterlage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,89*
€ 2,70*
1
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 4,48*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
80003-40 BLAU
ab € 2,22*
Ähnlich
FolderSys
80003-50 GRÜN
ab € 1,90*
Ähnlich
FolderSys
80003-80 ROT
ab € 1,89*
Ähnlich
FolderSys
80003-30 SCHWARZ
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.