Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hänge-Sichtbuch A4 PP 20 Hüllen farblos transluzent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hänge-Sichtbuch A4 PP 20 Hüllen farblos transluzent
Hänge-Sichtbuch A4 PP 20 Hüllen farblos transluzent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD7004404
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     70044-04
EAN/GTIN:
     4250037422238
Suchbegriffe:
DVD Hülle
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
  • Hänge-Sichtbuch A4 mit 10 Klarsichthüllen A4 seitlich offen
  • CD-Fach
  • Längsspanner-Verschluss
  • verschiebbare Haken
  • Fastener
  • kompatibler Sichtreiter mit Beschriftungsschildern
  • die Hüllen haben eine fein genarbte Oberfläche und sind daher reflektionsarmer
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
20 Hüllen
Breite:
235 mm
Bruttogewicht:
0.2680 kg
Farbe:
transparent
Farbe der Rückseite:
transparent
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbname:
transparent
Heftungsart:
lose
Höhe:
318 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
500 mic
Registraturtyp:
Hängeregistratur
Weitere Suchbegriffe: Präsentationsmappen, Sichtbuch, a4 präsentationsmappe transparent, präsentations-alben din a4, präsentations alben, 70044, Hänge, Hänge-Mappe, Hänge-Sammelmappe, HängeMappe, Hängeregistratur, Hängeregistratur-Mappe, Hängeregistraturablage, Hängeregistraturmappe, HängeSammelmappe, Mappe, Sammelmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
70044-34
ab € 3,66*
Ähnlich
FolderSys
70044-44
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.