Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächer Klettverschlussmappe 'light' A4 PP 5 Fächer Klettverschluss blau transluzent


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Fächer Klettverschlussmappe 'light' A4 PP 5 Fächer Klettverschluss blau transluzent
Fächer Klettverschlussmappe 'light' A4 PP 5 Fächer Klettverschluss blau transluzent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD7002444
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     70024-44
EAN/GTIN:
     4250037420913
Suchbegriffe:
Klettverschlußmappe
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
  • Sichttasche für A4 quer
  • 5 Innenfächer mit Taben und Beschriftungsschildern
  • Klettverschluss
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
5
Blattformat:
A4
Breite:
330 mm
Bruttogewicht:
1.1300 kg
Einbandmaterial:
PP (Polypropylen)
Farbe:
blau
Farbe der Blätter:
transparent
Farbe des Einbandes:
blau transparent
Farbname:
blau transparent
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
250 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Stärke:
30 mm
Verschluss:
Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, fächermappe pp blau, foldersys klettverschlussmappen, faltmappe, 70024, Fächerbox, Mappe, Ordnungs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,56* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
70024-04
ab € 2,58*
Ähnlich
FolderSys
70024-64
ab € 2,58*
Ähnlich
FolderSys
70024-54
ab € 2,57*
Ähnlich
FolderSys
70024-84
ab € 2,56*
Ähnlich
FolderSys
70024-94
ab € 25,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.