| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FOLD7000730 Herst.-Nr.: 70007-30 EAN/GTIN: 4250037413366 |
| |
|
| | |
| - Fächertasche A4
- 12 dehnbare Fächer mit Klarsicht-Taben zum Einschieben von beschrifteten Einsteckschildern
- 2 Visitenkartentaschen auf dem Innendeckel
- stabiler Umschlag
- Klett-Verschluss
- Bordierband
Weitere Informationen: | | Ausrichtung: | hoch | Besonderheiten: | Klettverschluss | Breite: | 253 mm | Bruttogewicht: | 0.2730 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe: | 330 mm | Marke: | Foldersys | Material: | PP (Polypropylen) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibmappe, schreibmappe a4 pu schwarz, foldersys klettverschlussmappen, auftragsmappe schwarz, 40203, 70007, Arbeitsmappe, Businessmappe, Managermappe, Messemappe, Organisationsmappe, Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Verkaufsmappe, Vertretermappe |
| | |
| |