Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthüllen A4 PP 4-fach gelocht mit Indexstreifen VE=50 Stück transparent/blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Prospekthüllen A4 PP 4-fach gelocht mit Indexstreifen VE=50 Stück transparent/blau
Prospekthüllen A4 PP 4-fach gelocht mit Indexstreifen VE=50 Stück transparent/blau
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4932540
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     49325-40
EAN/GTIN:
     5711202803256
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Reißverschluss-Prospekthülle
  • Index Prospekthülle A4
  • oben und halbseitig rechts offen
  • System9-Lochung
  • Farbindex an der rechten Kante
  • überbreit für große Füllhöhe
  • ablegen ohne Mechaniken zu öffnen
  • Pack mit 50 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Registertaben
Breite:
235 mm
Bruttogewicht:
0.8500 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
310 mm
Lochung:
4-fach
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
110 mic
Weitere Suchbegriffe: Reißverschlussbeutel, Reißverschlusshülle, prospekthüllen a4 seitlich offen, abhefthülle din a4, klarsichthüllen mit lochrand, 49325, Faltenhülle, Hülle, OHP, OHP-Abhefthülle, OHPAbhefthülle, Prospekt, Prospekt-Hülle, ProspektHülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2244* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,65*
€ 21,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,18*
€ 20,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,31*
€ 19,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,21*
€ 18,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,31*
€ 17,03
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,88*
€ 16,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,22*
€ 13,35
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
49325-60
ab € 11,21*
Ähnlich
FolderSys
49325-50
ab € 11,23*
Ähnlich
FolderSys
49325-80
ab € 11,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.