Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle m. Klappe A4 hoch Klettverschluss PVC transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sichthülle m. Klappe A4 hoch Klettverschluss PVC transparent
Sichthülle m. Klappe A4 hoch Klettverschluss PVC transparent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4701300
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     47013-00
EAN/GTIN:
     4250037431230
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
  • Transparente Sichthülle für Format A4 hoch mit Klettverschluss
  • 13mm auf Klappe
  • dokumentenecht
  • aus klarer PVC-Folie
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4 hoch
Bruttogewicht:
0.33 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
für Format:
A4
Marke:
Foldersys
Material:
PVC (Polyethylen)
Öffnung:
kurze Seite
Verschluss:
Klappe
Weitere Suchbegriffe: aktenhüllen a4 transparent, aktenhülle a4, aktenhülle, 47013, Aufbewahrung, Dokument, Dokumententasche, Hülle, Klettverschluß, Sammeln, Schutzhülle, Sichttasche, Tasche, Umlaufhülle, Umlauftasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,301* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,29*
€ 22,9551
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,95*
€ 22,5505
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,81*
€ 21,1939
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,21*
€ 20,4799
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,67*
€ 19,8373
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,54*
€ 19,6826
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,01*
€ 15,4819
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.