Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Combi A4 20mm-Falte (3/4 Höhe) transparent


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Prospekthülle Combi A4 20mm-Falte (3/4 Höhe) transparent
Prospekthülle Combi A4 20mm-Falte (3/4 Höhe) transparent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4080400
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40804-00-005
EAN/GTIN:
     4250037427714
Suchbegriffe:
Katalog-Faltenhülle
Kataloghülle
Känguruhülle
Kängurutasche
  • Katalog-Faltenhülle 3/4
  • Füllhöhe bis zu 200 Blatt A4
  • oben offen
  • 20mm Dehnfalte
  • Abheftrand mit EURO-Lochung
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Falte
Breite:
350 mm
Bruttogewicht:
0.028 kg
Farbe:
farblos
Farbname:
farblos klar transparent
Höhe:
310 mm
Lochung:
Eurolochung
Marke:
Foldersys
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
200 mic
Weitere Suchbegriffe: Prospekthüllen für Kataloge, Prospekthüllen mit Faltentasche, kängurutasche foldersys, kängurutasche 2/3, prospekthüllen für kataloge, 40804, Abhefthülle, Faltenhülle, Hülle, OHP, OHP-Abhefthülle, OHPAbhefthülle, Prospekt, Prospekt-Hülle, ProspektHülle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 4,37*
€ 7,27*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,49*
€ 7,40*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,40*
€ 8,806
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,50*
€ 7,735
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,17*
€ 7,3423
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 0,898* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.