Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katalog-Faltenhülle 3/4, Füllhöhe bis zu 200 Blatt A4, oben offen,


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
images/web_details/fod4080400_a1.jpg
images/web_details/fod4080400_a1.jpg
images/web_details/fod4080400_a2.jpg
images/web_details/fod4080400_a3.jpg
images/web_details/fod4080400_a4.jpg
images/web_details/foldersys_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FOD4080400
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40804-00
EAN/GTIN:
     4250037427714
Suchbegriffe:
Katalog-Faltenhülle
Kataloghülle
Känguruhülle
Kängurutasche
Katalog-Faltenhülle aus dicker PVC-Weichfolie. Füllhöhe: bis zu 200 Blatt DIN A4 (80 g/qm). Oben offen mit 20 mm Dehnfalte und Abheftrand mit Eurolochung. Folienstärke: 0,2 mm. Beutel à 5 Hüllen.
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Ausführung:
3/4 Abdeckung, oben offen
Anreißer (Online):
Katalog-Faltenhülle 3/4, DIN A4, oben offen, 20 mm Dehnfalte, Abheftrand mit EURO-Lochung, transparent
Kurzbeschreibung (Online):
Katalog-Faltenhülle 3/4 A4, farblos, oben offen, Füllhöhe: 200 Blatt, 20 mm Dehnfalte, Eurolochung
Weitere Suchbegriffe: Prospekthüllen für Kataloge, Prospekthüllen mit Faltentasche, kängurutasche foldersys, kängurutasche 2/3, prospekthüllen für kataloge, Prospekthülle, Prospekthüllen, Prospekt-Hülle, Prospekt-Hüllen, Abhefthülle, Abhefthüllen, Abheft-Hülle, Abheft-Hüllen, Klarsichthülle, Klarsicht-Hülle, Klarsicht-Hüllen, Klarsichhüllen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 4,37*
€ 7,27*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,47*
€ 7,41*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,27*
€ 8,65
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,39*
€ 7,60
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,98*
€ 7,12
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,75*
€ 6,84
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,46*
€ 6,50
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,37*
€ 5,20
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 0,874* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.