Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißverschlusstasche A4 Kunsttstoff beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reißverschlusstasche A4 Kunsttstoff beige
Reißverschlusstasche A4 Kunsttstoff beige
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4049226
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40492-26
EAN/GTIN:
     4250037429053
Suchbegriffe:
Reißverschluss-Prospekthülle
Reißverschlussbeutel
Reißverschlusshülle
Kleinkrambeutel
  • PVC-freier Reißverschluss-Beutel 'Phat-Bag'
  • mit weißem Textil-Reißverschluss mit Kordel
  • abnehmbare Handgelenk-Schlaufe
  • Halteschlaufe aus Nylon
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
357 mm
Bruttogewicht:
0.061 kg
Farbe:
beige
Höhe:
272 mm
Marke:
Foldersys
Material:
Kunststoff
Verschluss:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, kleinkrambeutel foldersys a4, kleinkrambeutel a4, kleinkrambeutel foldersys, 40492, Kleinkramtasche, Reissverschlußbeutel, Reissverschlussbeutel, Reißverschlußbeutel, Utensilienhülle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
11
€ 5,87*
ab € 2,49*
€ 4,18*
€ 6,95*
ab € 2,53*
€ 4,34*
9 Tage
14
€ 6,99*
ab € 5,84*
€ 8,94*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40492-27
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.