Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys 40492-27 Plastiktüte Braun, Transparent, Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FolderSys 40492-27 Plastiktüte Braun, Transparent, Weiß 1 Stück(e)
FolderSys 40492-27 Plastiktüte Braun, Transparent, Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85683492
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40492-27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reißverschluss-Prospekthülle
Reißverschlussbeutel
Reißverschlusshülle
Kleinkrambeutel
PVC-freier Reißverschluss-Beutel "Phat-Bag" A4 mit weißem Textil-Reißverschluss mit Kordel, Bordierband in Beige oder Taupe und Halteschlaufe aus Nylon. Mit Aufkleber "PVC-frei", ablösbar. Aus widerstandsfähiger, geschmeidiger PVC-freier Folie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
357 mm
Höhe
272 mm
Dicke
0.2 mm
Technische Details
Produktfarbe
Braun, Transparent, Weiß
Material
EVA (Äthylen-Vinylazetat)
Enthält nicht
PVC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40492-26
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.