Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißverschlusstasche B5 PVC schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reißverschlusstasche B5 PVC schwarz
Reißverschlusstasche B5 PVC schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4040330
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40403-30
EAN/GTIN:
     4250037413540
Suchbegriffe:
Gleitverschluss-Tasche
Gleitverschlusstasche
Reißverschluss-Prospekthülle
Reißverschlussbeutel
  • Kleinkram-Beutel
  • mit Handschlaufe
  • mit Metall-Reissverschluss
Weitere Informationen:
Blattformat:
B5
Breite:
298 mm
Bruttogewicht:
0.4800 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
237 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
150 mic
Verschluss:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Reißverschlusshülle, Kleinkrambeutel, Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, kleinkrambeutel foldersys b5, gleitverschluss tasche, foldersys gleitverschlusstasche, 40403, Kleinkramtasche, Reissverschlußbeutel, Reissverschlussbeutel, Reißverschlußbeutel, Utensilienhülle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
17
€ 5,87*
ab € 1,32*
€ 2,32*
€ 6,95*
ab € 1,62*
€ 2,85*
9 Tage
25
€ 6,99*
ab € 2,81*
€ 4,64*
€ 4,30*
ab € 3,17*
€ 5,49*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.