| |
|
| Artikel-Nr.: 273-FOD4040330 Herst.-Nr.: 40403-30 EAN/GTIN: 4250037413540 |
| |
|
| | |
| Reißverschlussbeutel aus faserverstärktem PVC. Farbe: transparent. Textil-Reißverschluss mit Metall-gleiter in jeweils einer Farbe pro Größe. Folienstärke: 150 my. Mit Fingerschlaufe. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent schwarz | Format: | B5/237x298mm | Ausführung: | mit Metall-Reißverschluss | Anreißer (Online): | Reißverschlussbeutel PVC, für Format DIN B5, Textilreißverschluss schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Reißverschlussbeutel PVC, für Format B5, Textilreißverschluss schwarz, 237 x 298 x 0 mm (HxBxT) | Langbeschreibung (Online): | Reißverschlussbeutel aus faserverstärktem PVC. Farbe: transparent. Textil-Reißverschluss mit Metall-gleiter in jeweils einer Farbe pro Größe. Folienstärke: 150 my. Mit Fingerschlaufe. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reißverschlusshülle, Kleinkrambeutel, Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, kleinkrambeutel foldersys b5, gleitverschluss tasche, foldersys gleitverschlusstasche, Dokumentenhüllen, Dokumenten-Hüllen, Dokumententaschen, Dokumenten-Taschen, Dokumentenmappen, Dokumenten-Mappen, Sammeltaschen, Sammelhüllen, Sammelmappen, Kleinkram-Beutel, Reißverschlusstaschen, Reißverschluss-Taschen, Reißverschluss-Beutel, Sichttaschen, Sichtbeutel, Sicht-Taschen, Sammelumschlag, Gleitverschluss-Beutel, Gleitverschlussbeutel, Gleitverschlusstaschen, Gleitverschluss-Taschen, Gleitverschlusshüllen, Gleitverschluss-Hüllen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,32* | € 2,33* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 1,36* | € 2,40* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,79* | € 4,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|