Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel 80x60mm transparent VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel 80x60mm transparent VE=100 Stück
Druckverschlussbeutel 80x60mm transparent VE=100 Stück
Druckverschlussbeutel 80x60mm transparent VE=100 Stück
Druckverschlussbeutel 80x60mm transparent VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4030700
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40307-00
EAN/GTIN:
     4250037431384
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckverschlussbeutel 60x80 mm 50 m...
  • Druckverschlussbeutel 80 x 60 mm
  • Polybeutel transparent mit Druckverschluss
  • Stärke 50my mit PE-Zeichen
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Farbe:
transparent
Höhe:
80 mm
Marke:
Foldersys
Material:
Kunststoff
Materialstärke:
50 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel, druckbandbeutel 60x80 mm, 40307, Aufbewahrungsbeutel, Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0071* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.