Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angebotshülle A4 PP mit CD-Tasche transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Angebotshülle A4 PP mit CD-Tasche transparent
Angebotshülle A4 PP mit CD-Tasche transparent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4020304
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40203-04
EAN/GTIN:
     4250037413274
Suchbegriffe:
CD Album
CD-Organizer
CD-Tasche
DVD-Album
  • Angebots-Hülle CD
  • A4
  • oben und links offen
  • Einsteck-Verschluss an der Lochrandseite
  • mit Taschen für CD
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
235 mm
Bruttogewicht:
0.2780 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
305 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,64*
€ 9,0916
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,91*
€ 8,2229
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,35*
€ 7,5565
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,90*
€ 7,021
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,80*
€ 5,712
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.