Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche A5 PP Druckknopf grün opak


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dokumententasche A5 PP Druckknopf grün opak
Dokumententasche A5 PP Druckknopf grün opak
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4011250
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40112-50
EAN/GTIN:
     4250037430035
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
PP-Beutel
  • Sichttasche für Format A5 quer
  • mit schwarzem Druckknopf-Verschluss
  • geprägte Folie
Weitere Informationen:
Breite:
235 mm
Bruttogewicht:
0.0230 kg
Farbe:
grün
für Format:
A5 quer
Höhe:
180 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Öffnung:
lange Seite
Verschluss:
Druckknopf
Weitere Suchbegriffe: dokumentenmappe foldersys din a5, pp-beutel, dokumentenmappe a5, 40112, Dokumententasche, Einlegemappe, Korrespondenzmappe, Sichtmappe, Umlaufmappe, Verteilermappe, Vorgangsmappe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 1,78*
€ 3,30*
€ 4,95*
ab € 3,92*
€ 6,68*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,76*
€ 6,76*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,70*
€ 5,593
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,376* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40112-30
ab € 3,76*
Ähnlich
FolderSys
40112-40
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.