Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe A4 PP mit Lochrand Klettverschluss gelb transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumentenmappe A4 PP mit Lochrand Klettverschluss gelb transparent
Dokumentenmappe A4 PP mit Lochrand Klettverschluss gelb transparent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4010664
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40106-64
EAN/GTIN:
     4250037421316
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Abheftstreifen
  • Sichttasche für Format A4 hoch
  • mit Abheftrand EURO-Lochung
  • mit Klappe an der langen Seite
  • Klettverschluss
Weitere Informationen:
Breite:
238 mm
Bruttogewicht:
0.3360 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
für Format:
A4
Höhe:
310 mm
Lochung:
Eurolochung
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Klettverschlußmappe, PP-Beutel, sammelmappe a4 gelb pp, foldersys klettverschlussmappen, abheftstreifen, 40106, Abhefthülle, Dokumentenhülle, Dokumententasche, Einlegemappe, Korrespondenzmappe, Sichtmappe, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, Vorgangsmappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,39*
€ 8,95*
€ 6,95*
ab € 5,55*
€ 9,08*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,95*
€ 10,6505
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,41*
€ 8,8179
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,28*
€ 8,6632
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,15*
€ 8,5085
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,539* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40106-94
ab € 5,29*
Ähnlich
FolderSys
40106-44
ab € 5,45*
Ähnlich
FolderSys
40106-54
ab € 5,42*
Ähnlich
FolderSys
40106-84
ab € 5,43*
Ähnlich
FolderSys
40106-04
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.