Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle oben offen A3 PP genarbt VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Prospekthülle oben offen A3 PP genarbt VE=10 Stück
Prospekthülle oben offen A3 PP genarbt VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4000400
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40004-00
EAN/GTIN:
     4250037427493
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen a 3 quer genarbt obe...
  • Prospekthülle A3
  • oben offen
  • EURO-Lochung
  • 10er Pack
  • passend zu Ring-Portfolio 40460
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Breite:
318 mm
Bruttogewicht:
0.2000 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
farblos
Höhe:
432 mm
Lochung:
Eurolochung
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
80 mic
Öffnung:
oben
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: abhefthüllen a3, genarbte abhefthüllen, 40004, Hülle, OHP, OHP-Abhefthülle, OHPAbhefthülle, Prospekt, Prospekt-Hülle, ProspektHülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.