Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenbox 'go-case' A4 mit steckbarer Mechanik/Niederhalter blau transluzent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumentenbox 'go-case' A4 mit steckbarer Mechanik/Niederhalter blau transluzent
Dokumentenbox 'go-case' A4 mit steckbarer Mechanik/Niederhalter blau transluzent
Dokumentenbox 'go-case' A4 mit steckbarer Mechanik/Niederhalter blau transluzent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD3030244
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     30302-44
EAN/GTIN:
     4250037426496
Suchbegriffe:
Dokumentenbox
Sammelbox
dokumentenbox a4
dokumentenbox
  • GO-Case
  • Spritzguss-Box mit umsteckbarer Kunststoff-Mechanik und Niederhalter
  • Griffleiste mit Beschriftungsschild
  • Griffmulden
Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
Bruttogewicht:
0.2970 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau transparent
Füllhöhe:
33 mm
für Format:
A4
Höhe:
270 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: 30302, Archivsammler, Einlegemappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
30302-04
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.