Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenbox A4 PP 35mm transluzent rauchtopas


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumentenbox A4 PP 35mm transluzent rauchtopas
Dokumentenbox A4 PP 35mm transluzent rauchtopas
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD3000524
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     30005-24
EAN/GTIN:
     4250037406702
Suchbegriffe:
Dokumentenbox
Sammelbox
dokumentenbox a4 transparent
dokumentenbox a4
  • Dokumenten-Box A4
  • Aktentaschen-Stil
  • Einsteck-Verschluss
Weitere Informationen:
Breite:
235 mm
Bruttogewicht:
2.5000 kg
Farbe:
rauchtransparent
Farbname:
rauchtopas
Füllhöhe:
35 mm
für Format:
A4
Höhe:
320 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
750 mic
Verschluss:
Steckverschluss
Weitere Suchbegriffe: dokumentenbox, 30005, Archivsammler, Einlegemappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,676* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,68*
€ 44,8392
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,08*
€ 44,1252
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,75*
€ 42,5425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,33*
€ 40,8527
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,63*
€ 38,8297
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,50*
€ 38,675
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,76*
€ 31,8444
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
30005-04
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.