Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenbox A4 PP 18mm transluzent farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumentenbox A4 PP 18mm transluzent farblos
Dokumentenbox A4 PP 18mm transluzent farblos
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD3000404
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     30004-04
EAN/GTIN:
     4250037406610
Suchbegriffe:
Dokumentenbox
Sammelbox
dokumentenbox a4 transparent
dokumentenbox a4
  • Dokumenten-Box A4
  • Aktentaschen-Stil
  • Einsteck-Verschluss
Weitere Informationen:
Breite:
235 mm
Bruttogewicht:
2.3500 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Füllhöhe:
18 mm
für Format:
A4
Höhe:
320 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
750 mic
Verschluss:
Steckverschluss
Weitere Suchbegriffe: dokumentenbox, 30004, Archivsammler, Einlegemappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,353* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,32*
€ 39,6508
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,05*
€ 39,3295
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,74*
€ 37,7706
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,29*
€ 36,0451
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,22*
€ 34,7718
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,09*
€ 34,6171
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,53*
€ 28,0007
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
30004-24
ab € 23,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.