Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenbox A4 PP 27mm vollfarbig grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumentenbox A4 PP 27mm vollfarbig grün
Dokumentenbox A4 PP 27mm vollfarbig grün
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD3000350
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     30003-50
EAN/GTIN:
     4250037406559
Suchbegriffe:
Dokumentenbox
Sammelbox
dokumentenbox a4
dokumentenbox
  • Dokumenten-Box A4
  • stabiler Innenrahmen
  • Greifloch
  • Klettverschluss
  • Beschriftungsschild um die Ecke gezogen auf Rücken und Vorderdeckel
Weitere Informationen:
Breite:
235 mm
Bruttogewicht:
2.0900 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Füllhöhe:
27 mm
für Format:
A4
Höhe:
320 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
750 mic
Verschluss:
Steckverschluss
Weitere Suchbegriffe: 30003, Archivsammler, Einlegemappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,506* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,60*
€ 42,364
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,35*
€ 42,0665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,05*
€ 40,5195
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,37*
€ 38,5203
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,98*
€ 36,8662
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,86*
€ 36,7234
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,06*
€ 29,8214
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
30003-40
ab € 25,14*
Ähnlich
FolderSys
30003-80
ab € 25,10*
Ähnlich
FolderSys
30003-30
ab € 25,28*
Ähnlich
FolderSys
30003-10
ab € 25,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.