Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch A4 10 Hüllen Rückentasche PP neutral grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtbuch A4 10 Hüllen Rückentasche PP neutral grau
Sichtbuch A4 10 Hüllen Rückentasche PP neutral grau
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD2590137
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     25901-37
EAN/GTIN:
     4250037424836
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
  • Sichtbuch mit fest eingeschweißten Klarsichthüllen A4 oben offen
  • Klarsichttasche um den Rücken gezogen
  • neutrale Ausführung
  • die Hüllen haben eine fein genarbte Oberfläche und sind daher reflektionsarmer
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
ohne Aufdruck
Blattformat:
A4
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.1820 kg
Einbandstärke:
12 mm
erweiterbar:
nein
Farbe:
dunkelgrau
Farbname:
dunkelgrau
Hüllenanzahl:
10
Hüllenstärke:
300 mic
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, präsentationsmappen a4, präsentationsalbum, 25901, Album, Folienbuch, Foliensichtbuch, Präsentations, Präsentations-Album, Präsentations-Sichtbuch, Präsentations-Sichtmappe, Präsentationsmappe, PräsentationsSichtbuch, PräsentationsSichtmappe, Sichtmappe, Zeigebuch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,79*
€ 3,32*
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 3,41*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.