| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FOLD2107704 Herst.-Nr.: 21077-04 EAN/GTIN: 4250037427356 |
| |
|
| | |
| - Präsentations-Ringbuch 2-Ringe 25mm
- 2-Ringmechanik (runde Ringe) im Rücken eingenietet
- A4-Klarsichttasche auf dem Vorderdeckel
Weitere Informationen: | | Anzahl Ringe: | 2 | Breite: | 255 mm | Bruttogewicht: | 0.2200 kg | Farbe: | farblos | Farbname: | farblos matt transparent | Höhe: | 310 mm | Marke: | Foldersys | Material: | PP (Polypropylen) | Materialstärke: | 700 mic | Mechaniktyp: | Ringmechanik | Ringdurchmesser: | 25 mm | Rückenbreite: | 40 mm | Taschen: | 1 Außentasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 2 ringe transparent, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, 21077, Ordner, Präsentations, Präsentations-Ordner, PräsentationsOrdner, Prospektringbuch, Ringbuch-Ordner, RingbuchOrdner |
| | |
| |