Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentations-Ringbuch A4 4-Ringe 25mm Rücken 40mm PP schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsentations-Ringbuch A4 4-Ringe 25mm Rücken 40mm PP schwarz
Präsentations-Ringbuch A4 4-Ringe 25mm Rücken 40mm PP schwarz
Präsentations-Ringbuch A4 4-Ringe 25mm Rücken 40mm PP schwarz
Präsentations-Ringbuch A4 4-Ringe 25mm Rücken 40mm PP schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD2107630
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     21076-30
EAN/GTIN:
     4250037427325
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
  • Präsentations-Ringbuch 4-R 25mm
  • 4-Ringmechanik (runde Ringe) im Rücken eingenietet
  • A4-Klarsichttasche auf dem Vorderdeckel
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
4
Breite:
255 mm
Bruttogewicht:
0.2200 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
310 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
700 mic
Mechaniktyp:
Ringmechanik
Ringdurchmesser:
25 mm
Rückenbreite:
40 mm
Taschen:
1 Außentasche
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch pp a4 4-ring schwarz, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe schwarz, 21076, Ordner, Präsentations, Präsentations-Ordner, PräsentationsOrdner, Prospektringbuch, Ringbuch-Ordner, RingbuchOrdner, Velodur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
21076-04
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.