Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4 2-Ringe 16mm PP rosa transluzent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch A4 2-Ringe 16mm PP rosa transluzent
Ringbuch A4 2-Ringe 16mm PP rosa transluzent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD2107184
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     21071-84
EAN/GTIN:
     4250037424072
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Ringbuch 2-Ringe
  • 16mm Ringdurchmesser
  • Ringmechanik im Rücken eingenietet
  • Materialstärke: 0,5mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
0.1000 kg
Farbe:
rosa
Farbname:
rosa transluzent
Höhe:
320 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
700 mic
Mechaniktyp:
Ringmechanik
Ringdurchmesser:
16 mm
Rückenbreite:
23 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 pp 2-ring, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, 21071, Ordner, Präsentations, Präsentations-Ordner, PräsentationsOrdner, Prospektringbuch, Ringbuch-Ordner, RingbuchOrdner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.