Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4 2-Ringe 16mm PP blau transluzent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch A4 2-Ringe 16mm PP blau transluzent
Ringbuch A4 2-Ringe 16mm PP blau transluzent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD2107144
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     21071-44
EAN/GTIN:
     4250037424041
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Ringbuch 2-Ringe
  • 16mm Ringdurchmesser
  • Ringmechanik im Rücken eingenietet
  • Materialstärke: 0,5mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
0.1000 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau transluzent
Höhe:
320 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
700 mic
Mechaniktyp:
Ringmechanik
Ringdurchmesser:
16 mm
Rückenbreite:
23 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch 2 ringe kunststoff a4 blau, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, 21071, Ordner, Präsentations, Präsentations-Ordner, PräsentationsOrdner, Prospektringbuch, Ringbuch-Ordner, RingbuchOrdner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.