Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4 PP 25mm 4 Ringe mit Taschen transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch A4 PP 25mm 4 Ringe mit Taschen transparent
Ringbuch A4 PP 25mm 4 Ringe mit Taschen transparent
Ringbuch A4 PP 25mm 4 Ringe mit Taschen transparent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD2106604
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     21066-04
EAN/GTIN:
     4250037425413
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
  • Präsentations-Ringbuch 4-R 25mm
  • 4-Ringmechanik (runde Ringe) im Unterdeckel eingenietet
  • Dreieck-Tasche innen auf dem Unterdeckel
  • 4 Arretierungs-Ösen, A4-Klarsichttasche auf dem Vorderdeckel
    Weitere Informationen:
    Anzahl Ringe:
    4
    Blattformat:
    A4
    Breite:
    255 mm
    Bruttogewicht:
    0.2350 kg
    Farbe:
    transparent
    Farbname:
    transparent
    Höhe:
    320 mm
    Marke:
    Foldersys
    Material:
    PP (Polypropylen)
    Mechaniktyp:
    Reißmechanik
    Ringdurchmesser:
    25 mm
    Rückenbreite:
    30 mm
    Taschen:
    1 Außentasche, 1 Innentasche
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,60*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,52*
    € 4,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.