Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4 PP 16mm 4 Ringe mit Taschen transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch A4 PP 16mm 4 Ringe mit Taschen transparent
Ringbuch A4 PP 16mm 4 Ringe mit Taschen transparent
Ringbuch A4 PP 16mm 4 Ringe mit Taschen transparent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD2106504
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     21065-04
EAN/GTIN:
     4250037425406
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
  • Präsentations-Ringbuch 4-R 16mm
  • 4-Ringmechanik (runde Ringe) im Unterdeckel eingenietet
  • Dreieck-Tasche innen auf dem Unterdeckel
  • 4 Arretierungs-Ösen, A4-Klarsichttasche auf dem Vorderdeckel
    Weitere Informationen:
    Anzahl Ringe:
    4
    Blattformat:
    A4
    Breite:
    255 mm
    Bruttogewicht:
    0.2150 kg
    Farbe:
    transparent
    Farbname:
    transparent
    Höhe:
    320 mm
    Marke:
    Foldersys
    Material:
    PP (Polypropylen)
    Mechaniktyp:
    Reißmechanik
    Ringdurchmesser:
    16 mm
    Rückenbreite:
    20 mm
    Taschen:
    1 Außentasche, 1 Innentasche
    Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 transparent, ringbuch a4, ringbuch, 21065, Prospektalbum, Schulringbuch
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,46*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,23*
    € 5,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.