Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliphefter A4 PP bis 40 Blatt transluzent anthrazit


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Cliphefter A4 PP bis 40 Blatt transluzent anthrazit
Cliphefter A4 PP bis 40 Blatt transluzent anthrazit
Cliphefter A4 PP bis 40 Blatt transluzent anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD1300334
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     13003-34
EAN/GTIN:
     4250037426403
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
  • Clip-Mappe A4
  • Deckel transparent
  • Rücken und Unterdeckel vollfarbig
  • schwarze Metall-Klemme
  • feste Klemmwirkung bei 1 bis 40 Blatt
  • 4 ausklappbare Abheftlaschen im Mappenrücken
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Blattformat:
A4
Breite:
229 mm
Bruttogewicht:
0.6900 kg
Einstecktasche vorhanden:
nein
Farbe:
anthrazit
Farbe der Rückseite:
anthrazit transluzent
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbe des Clips:
schwarz
Füllhöhe:
4 mm
Heftungsart:
ohne Lochung
Höhe:
305 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Clip
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, klemm-mappe a4 pp, clip hefter, cliphefter a4, 13003, Klemm, Klemmhandmappe, KlemmMappe, Kliphefter, Kunststoffhefter, Mappe, Plastikhefter, Präsentations, Präsentations-Klemmmappe, PräsentationsKlemmmappe, Präsentationsmappe, Schnellhefter, Sichthefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,85* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
13003-40
ab € 0,85*
Ähnlich
FolderSys
13003-50
ab € 0,85*
Ähnlich
FolderSys
13003-80
ab € 0,85*
Ähnlich
FolderSys
13003-30
ab € 0,85*
Ähnlich
FolderSys
13003-10
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.