Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhakhefter Variant A4 PP vollfarbig blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einhakhefter Variant A4 PP vollfarbig blau
Einhakhefter Variant A4 PP vollfarbig blau
Einhakhefter Variant A4 PP vollfarbig blau
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD1102140
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     11021-40
EAN/GTIN:
     4250037402568
Suchbegriffe:
Einhak-Hefter
Einhakhefter
Schlitz-Hefter
Schlitzhefter
  • Variant-Einhakhefter A4 mit 2 auswechselbaren Heftungen (U-Clip plus Doppelheftzunge)
  • bewegliche Heftfalz
  • 4 Einhakstanzungen im Mappen-Rücken
  • Dreiecks-Klarsicht-Tasche innen auf dem Unterdeckel
  • Visitenkarten-Tasche auf dem Vorderdeckel
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
beweglicher Heftfalz:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
238 mm
Bruttogewicht:
0.7500 kg
Farbe:
blau
Farbe der Rückseite:
blau
Farbe der Vorderseite:
blau
Farbname:
blau
Heftungsart:
Amtsheftung/kaufm. Heftung
Höhe:
305 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
420 mic
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schlauch-Hefter, Schlauchhefter, Schlaufen-Hefter, Schlaufenhefter, schlauchhefter blau, schlauch hefter, foldersys einhakhefter, 11021, Folienhefter, Hefter, Kunststoff, Kunststoff-Hefter, Kunststoff-Schnellhefter, Kunststoffhefter, KunststoffSchnellhefter, Ösenhefter, Plastikhefter, Schnellhefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,266* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,71*
€ 22,2649
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,34*
€ 21,8246
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,36*
€ 20,6584
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,62*
€ 19,7778
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,03*
€ 19,0757
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,90*
€ 18,921
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,66*
€ 15,0654
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
11021-50
ab € 12,59*
Ähnlich
FolderSys
11021-80
ab € 12,65*
Ähnlich
FolderSys
11021-30
ab € 12,64*
Ähnlich
FolderSys
11021-10
ab € 12,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.