Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter A4+ PP mit Innentaschen vollfarbig weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schnellhefter A4+ PP mit Innentaschen vollfarbig weiß
Schnellhefter A4+ PP mit Innentaschen vollfarbig weiß
Schnellhefter A4+ PP mit Innentaschen vollfarbig weiß
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD1101010
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     11010-10
EAN/GTIN:
     4250037419337
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
  • Dauer-Schnellhefter A4 Überbreite mit Standard-Heftzunge
  • geeignet für die Ablage von Registern und Prospekthüllen
  • Visitenkartentasche oben auf dem Vorderflügel
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Besonderheiten:
mit Visitenkartentasche
Blattformat:
A4+
Breite:
244 mm
Bruttogewicht:
0.4600 kg
Farbe:
weiß
Farbe der Rückseite:
weiß
Farbe der Vorderseite:
weiß
Farbname:
weiß
Heftungsart:
kaufm. Heftung
Höhe:
317 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
420 mic
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schnell-Hefter, Schnellhefter, schnellhefter a4 pp weiß, angebotshefter weiß, angebotshefter, 11010, Folienhefter, Hefter, Kunststoff, Kunststoff-Hefter, Kunststoff-Schnellhefter, Kunststoffhefter, KunststoffSchnellhefter, Plastikhefter, Vision
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,452* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,25*
€ 25,2875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,88*
€ 24,8472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,73*
€ 23,4787
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,92*
€ 22,5148
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,48*
€ 21,9912
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,35*
€ 21,8365
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,52*
€ 17,2788
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FolderSys
91001-65
ab € 17,80*
Zubehör
FolderSys
91002-04
ab € 18,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.